Kabeltrommel Vollkunststoff G7 50B

Artikel-Nr.: Z081108 50B
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z081108 50B
EAN / GTIN 4003644024094

Beschreibung

Beschreibung:

Funktion: IP55: bedeutet Schutz gegen Staub und Strahlwasser.
Ausführung: Hedi® Kabeltrommeln stehen für Qualität Made in Germany und Langlebigkeit. Eigens konzipierte Trommelkörper sorgen für eine optimierte Kabelführung. Der integrierte Rotationsstoppschalter verhindert unbeabsichtigte Rotationen der Trommel. Alle Kabeltrommeln sind mit Thermoschutzschaltern ausgestattet.Kabeltrommel Generation 7. Enorm stabil, standfest und sicher. Mit Wandmontage, Kabelhalterung- und führung und Drehgriff. Entspricht zusätzlich der DGUV I 203-006 (ehemals BGI 608).
  • Innovatives Design mit zahlreichen Ergonomie- und Sicherheitsfeatures.
  • Nicht leitende Vollkunststoffbauweise.
  • Für extreme Einsatzgebiete und -umgebungen geeignet.
  • 7° Neigung der Trommel für verbesserten Wasserablauf.
  • 3 Jahre Herstellergarantie.
  • Merkmal:

    Anzahl Steckdosen: 4
    Energieversorgung: Netzbetrieben
    IP-Schutzart: IP 55
    Kabelaufbau: 3G1.5
    Kabelfarbe: orange
    Kabelklasse: H07BQ-F
    Kabellänge: 50 m
    Nennleistung abgerollt: 3500 (16 A)
    schlagfest und spritzwassergeschützt: Kategorie 2 (K2) nach BGI
    Material Kabel: Panzerkabel
    Diagnosesystem vorhanden: ja