LED-Akku-Leuchte 0-Version ohne Akku, 18 V, Typ: GLI18300

Artikel-Nr.: 073205 GLI18300
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
Herstellerbezeichnung GLI 18V-300
ATEX-Zone keine
Lichtstrom 300 lm
Energieversorgung Akkubetrieben
Leuchtmittel LED-Modul
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Gewicht ohne Akku 300 g
Produktart Arbeitsleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 073205 GLI18300
EAN / GTIN 3165140876193
Herstellernummer 06014A1100

Beschreibung

Ausführung:

Robuste 18 V LED-Akku-Leuchte mit knickbarem Leuchtenkopf. 6 leuchtstarke LEDs mit 300 Lumen und sehr langer Leuchtdauer.
Flexible Anwendung dank diversen Beleuchtungspositionen.

Lieferumfang:

Akku-Leuchte ohne Akku und ohne Ladegerät.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851073866.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb