{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Milwaukee Typ B 12 V | |
Herstellerbezeichnung | M12SLED-0 | |
IP-Schutzart | IP 54 | |
ATEX-Zone | keine | |
Lichtstrom | 750 lm | |
Lichtstrom Stufe 2 | 400 lm | |
Leuchtdauer | 8 h | |
Leuchtweite | 650 m | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Anzahl enthaltener Akkus | 0 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkuspannung | 12 V | |
Produktart | Arbeitsleuchte |
Artikelnummer | 073210 M12SLED | |
Herstellernummer | 4933451261 |