Augenschrauben M8/40

Artikel-Nr.: Z372792 M8/40/8
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z372792 M8/40/8
EAN / GTIN 4030618230540
Herstellernummer 22980.0232

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Augenschrauben ähnlich DIN 444, jedoch als Stahlausführung mit höherer Güte 8.8. Die Ausführung aus rostfreiem Stahl A2-50 verfügt über eine Zugfestigkeit von min. 500 N/mm2.
Beschreibung:
  • Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz

    Hinweis: Sonderausführung auf Anfrage.Anziehdrehmomente siehe Anhang - Technische Daten -
  • Merkmal:

    Festigkeitsklasse: 8,8
    Werkstoff: Werkstoff
    b: 22 mm
    d1: M8
    d3: 18 mm
    l: 40 mm
    s: 9 mm
    d2: 8 mm
    d2: 8