Vis d'articulation M8/40

Réf.: Z372792 M8/40/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z372792 M8/40/8
EAN / GTIN 4030618230540
Réf. fabricant 22980.0232

Description

Description:

Remarque(s): Réalisations spéciales sur demande.Moments de serrage - se reporter à la fiche de renseignements techniques -
Description:
  • acier traité, revenu, qualité 8.8, noir

    Exécution: Vis à œil similaires à la norme DIN 444, qualité acier 8.8. La version en inox A2-50 offre une résistance à la traction de 500 N/mm2 min.
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier amélioré
    b: 22 mm
    d1: M8
    d3: 18 mm
    l: 40 mm
    s: 9 mm
    s: 9 mm
    d2: 8