Mobiler LED Strahler 50 W

Artikel-Nr.: Z081211 50
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
3 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z081211 50
EAN / GTIN 4003644024056

Beschreibung

Beschreibung:

Funktion: IP55: bedeutet Schutz gegen Staub und Strahlwasser.
Ausführung: Alu-Druckguss-Gehäuse mit Alu-Reflektor und Leuchtmittel. Ein- / Aus-Schalter am Gehäuse.SMD-LED-Strahler für den mobilen Einsatz mit robustem Ständer (Rundumschutz).

Merkmal:

Anschlusskabel Länge: 5 m
Energieversorgung: Netzbetrieben
Gesamtbreite: 300 mm
Gesamthöhe: 350 mm
Gesamtlänge: 360 mm
IP-Schutzart: IP 55
Leistungsaufnahme: 50 W
Leuchtmittel: LED-Modul