Easyfix Schraubenschlüsselhalter 9,5 mm

Artikel-Nr.: 955700 9,5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
24 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie Easyfix
Aufnahme Breite 9,5 mm
Anzahl Aufnahmen 2
für Schlüssel Größe 6 mm - 9 mm
Material Grundplatte Kunststoff
Material Haken Kunststoff
Grundplatten-Art doppelt
Produktart Schraubenschlüsselhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955700 9,5
EAN / GTIN 4062406197674

Beschreibung

Ausführung:

Übersichtliche Lagerung der Schraubenschlüssel. Schlüsselgröße kann durch die Öffnung sofort erkannt werden.
Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lieferumfang:

Alle dazugehörigen Grundplatten.