Li-Ion System M18B2 MB18

Artikel-Nr.: 073827 MB18
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung M18B2
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 18 V
passend für 18V Milwaukee
Gewicht pro Akku 419 g
Produktart Akku

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 073827 MB18
EAN / GTIN 4002395377237
Herstellernummer 4932430062

Beschreibung

Ausführung:

MILWAUKEE REDLITHIUM-ION™ Akku-Technologie.
  • Für alle professionellen Anwender geeignet.
  • LED-Akku-Ladestandsanzeige informiert jederzeit per Knopfdruck über den aktuellen Ladezustand des Akkus.
  • Problemloser Einsatz bis zu - 20 °C.

Hinweis:

Bei Nutzung von Milwaukee M18 Geräten die mit Chemikalien in Kontakt kommen, wird die Verwendung des Akkus MB18-CR empfohlen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör