Ersatzklingen-Set 10-teilig 10

Artikel-Nr.: 842072 10
Setpreis 10 Stück (CHF 0.71 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
246 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Klingenlänge 109,4 mm
Klingenbreite 17,9 mm
Klingenstärke 0,5 mm
Anzahl Abbrechstufen 0
Anzahl Klingen 10
Schliff 2-seitig
Klingen-Facetten 2-fach
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 842072 10
EAN / GTIN 4002632911385
Herstellernummer 7960

Beschreibung

Passend für:

Sicherheitsmesser Nr. 842070; 842100

Downloads & Dokumente