GARANT GreenPlus Entfetter Finisher, Inhalt (ml bzw. l): 200

Artikel-Nr.: 409637 Katalog-Nr.: 088004
Preis pro 1 Stück (CHF 7.90 / 1 Liter)
inkl. VOC CHF 45.75
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml bzw. l) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Nachhaltigkeit: GARANT GreenPlus

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie GreenPlus
Ausführung Fass
Nachhaltigkeit GARANT GreenPlus
Inhalt 200 l
Farbe transparent
Form flüssig
Dichte 0,99 g/cm3
Siedepunkt 80 °C
Flammpunkt 38 °C
pH-Wert 11,4
Lagertemperatur 2 °C - 35 °C
Produktart Universalreiniger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 409637
Katalognummer 088004
EAN / GTIN 4067263120537
Herstellernummer 088004 200
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

200 Liter Kunststofffass.
Der Finisher eignet sich als Alternative für Lösungsmittel, Kaltreiniger oder Nitroverdünnungen. Die enthaltenen Korrosionsinhibitoren sorgen für einen temparären Korrosionsschutz. Im Vergleich zu herkömmlichen wässrigen Reinigern erfolgt eine schnellere Verdunstung.
  • Kennzeichnungsfrei.
  • Manuell anwendbar.
  • Zum Nachfüllen von Sprühflaschen und Drucksprühern geeginet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb