GARANT GreenPlus Reiniger Acid Cleaner, Inhalt (ml bzw. l): 500

Artikel-Nr.: 186741 Katalog-Nr.: 088002
Preis pro 1 Stück (CHF 18.50 / 1 Liter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
78 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml bzw. l) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Nachhaltigkeit: GARANT GreenPlus

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Serie GreenPlus
Ausführung Sprühflasche
Nachhaltigkeit GARANT GreenPlus
Inhalt 0,5 l
Farbe transparent
Form flüssig
Dichte 1,04 g/cm3
Siedepunkt 100 °C
pH-Wert 2,2
Lagertemperatur 2 °C - 35 °C
Produktart Universalreiniger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 186741
Katalognummer 088002
EAN / GTIN 4062406400880
Herstellernummer 088002 500
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

500 ml Sprühflasche aus 100% recyceltem PET. Vielfach nachfüllbar.
In der Anwendung den Reiniger auftragen und nach kurzer Einwirkzeit kann der angelöste Schmutz abgewischt oder mit Wasser abgespült werden.
  • Kennzeichnungsfrei.
  • Manuell anwendbar.
  • NSF-zertifiziert für den Lebensmittelbereich.