{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | GreenPlus | |
| IP-Schutzart | IP 65 | |
| Nennspannung | 230 V | |
| Leistungsaufnahme | 2,8 W | |
| Lichtstrom | 300 lm | |
| Farbtemperatur | 5.700 K | |
| Gewicht | 660 g | |
| Nachhaltigkeit | GARANT GreenPlus | |
| Produktart | Tischleuchte / Arbeitsplatzleuchte |
| Artikelnummer | 2199020 | |
| Katalognummer | 081313 | |
| EAN / GTIN | 4069515049276 | |
| Herstellernummer | 081313 FOCUS | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |