{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm DIN | 966 (Norm zurückgezogen) | |
| L | 10 mm | |
| d1 | M2.5 | |
| Antrieb | Kreuzschlitz Form Z | |
| Norm ISO | ~7047 | |
| m | 2,7 mm | |
| Werkstoff | rostfreier Stahl (INOX) | |
| Oberfläche | blank | |
| Kopfform | Linsensenkkopf | |
| d2 | 4,7 mm | |
| k | 1,5 mm | |
| Sorte | A4 (Rostfrei austenitisch) |
| Artikelnummer | 289120 | |
| Katalognummer | 2887 | |
| EAN / GTIN | 7611914259458 |