Linsensenkschrauben KS Z DIN 966-rostfrei A4 M4x10mm

Artikel-Nr.: 129612 Katalog-Nr.: 2887
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 966 (Norm zurückgezogen)
L 10 mm
d1 M4
Antrieb Kreuzschlitz Form Z
Norm ISO ~7047
m 4,5 mm
Werkstoff Rostfreier Stahl
Oberfläche blank
Kopfform Linsensenkkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
d2 7,5 mm
k 2,2 mm
Sorte A4 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 129612
Katalognummer 2887
EAN / GTIN 7612428286435