{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm DIN | 966 (Norm zurückgezogen) | |
| L | 75 mm | |
| d1 | M4 | |
| Antrieb | Kreuzschlitz Form Z | |
| Norm ISO | ~7047 | |
| m | 4,5 mm | |
| Werkstoff | Rostfreier Stahl | |
| Oberfläche | blank | |
| Kopfform | Linsensenkkopf | |
| d2 | 7,5 mm | |
| k | 2,2 mm | |
| Sorte | A4 (Rostfrei austenitisch) |
| Artikelnummer | 2040457 | |
| Katalognummer | 2887 | |
| EAN / GTIN | 7610106856215 |