Flachkopfschrauben (Pan Head) mit Schlitz DIN 85A-rostfrei A2 M2.5x20 mm

Artikel-Nr.: 282697 Katalog-Nr.: 332
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stück
  • Bestellschritt: 1000 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 20 mm
d1 M2.5
Norm ISO ~1580
Werkstoff Rostfreier Stahl
Oberfläche blank
t 0,6 mm
Kopfform Flachkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
n 0,6 mm
Norm DIN 85A (Norm zurückgezogen)
Antrieb Schlitz
d2 5 mm
k 1,5 mm
Sorte A2 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 282697
Katalognummer 332
EAN / GTIN 7611914248704
Herstellernummer 852520020

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb