{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| L | 8 mm | |
| d1 | M1.6 | |
| Norm ISO | ~1580 | |
| Werkstoff | Rostfreier Stahl | |
| Oberfläche | blank | |
| t | 0,35 mm | |
| Kopfform | Flachkopf | |
| Gewindeart | metrisches Regelgewinde | |
| n | 0,4 mm | |
| Norm DIN | 85A (Norm zurückgezogen) | |
| Antrieb | Schlitz | |
| d2 | 3,2 mm | |
| k | 1 mm | |
| Sorte | A2 (Rostfrei austenitisch) |
| Artikelnummer | 2044574 | |
| Katalognummer | 332 | |
| EAN / GTIN | 7610106892664 | |
| Herstellernummer | 0085216 8 |