{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| L | 80 mm | |
| d1 | M6 | |
| Norm ISO | ~1580 | |
| Werkstoff | Rostfreier Stahl | |
| Oberfläche | blank | |
| t | 1,4 mm | |
| Kopfform | Flachkopf | |
| Gewindeart | metrisches Regelgewinde | |
| n | 1,6 mm | |
| Norm DIN | 85A (Norm zurückgezogen) | |
| Antrieb | Schlitz | |
| d2 | 12 mm | |
| k | 3,6 mm | |
| Sorte | A2 (Rostfrei austenitisch) |
| Artikelnummer | 110995 | |
| Katalognummer | 332 | |
| EAN / GTIN | 7611914249435 | |
| Herstellernummer | 85680020 |