GARANT GreenPlus Handschuh-Paar, Handschuhgröße: 6

Artikel-Nr.: 2016379 Katalog-Nr.: 094338
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 12 Paar
  • Bestellschritt: 12 Paar
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)
  • Nachhaltigkeit: GARANT GreenPlus
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handschuheigenschaft: Touchscreen geeignet; verstärkte Daumenbeuge
  • Stricktechnologie: 15G

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie GreenPlus
Nachhaltigkeit GARANT GreenPlus
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Handschuheigenschaft Touchscreen geeignet; verstärkte Daumenbeuge
EN 388 4121X
Trägermaterial Nylon
Beschichtung Nitril
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Präzision
Farbe grün / schwarz
Handschuhgröße 6
Stricktechnologie 15G
Verwendung mehrweg
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2016379
Katalognummer 094338
EAN / GTIN 4067263723837
Herstellernummer 094338 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Die neuen GARANT GreenPlus Handschuhe überzeugen durch deren Nachhaltigkeit bei dennoch hohem Tragekomfort und starker Beständigkeit.
Der nachhaltige Mehrzweck-Handschuh ist zu 85 % (über 54 % an Recyclingmaterial im Endprodukt) aus Recyclingnylongarn hergestellt (gilt für Gr. 9). Dabei ergibt sich eine Reduzierung des CO2-Fußabdrucks von 78 g (im Vergleich zu handelsüblichen Mehrzweckhandschuhen aus Nylon) pro Paar (gilt für Gr. 9). 15-Gauge-Stricktechnologie für ein sehr gutes Tastgefühl. Innenhand mit leichter Nitril-Beschichtung. Mit Touchscreen-Fähigkeit. Eignet sich sowohl für trockene Arbeitsumgebungen sowie für ölige, schmierige und nasse Bereiche. Mit verstärkter Daumenbeuge zur Erhöhung der Standzeit.

Hinweis:

Umweltfreundliche, 100 % plastikfreie Verpackung. Diese Handschuhe können nur in einer kompletten Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon abgenommen werden.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schützen Hände vor mechanischen Risiken, Abschürfungen, Blasen und anderen oberflächlichen Verletzungen.
  • Optimale Schutzwirkung nur bei kompletter Abdeckung des zu schützenden Bereichs. Bei Schutzhandschuhen mit Verschluss, diesen auf festen Sitz prüfen. Schutzhandschuhe dürfen nicht rutschen. Passende Handschuhgröße wählen.

Sachwidriger Einsatz
  • Schützen nicht vor chemischen, mikrobiologischen, thermischen, elektrischen und Schnittgefahren.
  • Nicht in Nähe von rotierenden Maschinenteilen verwenden.
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.