GARANT GreenPlus Komfort-Schutzbrille, Scheibentönung: CLEAR

Artikel-Nr.: 2104269 Katalog-Nr.: 096250
Rabatt
CHF 7.62
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.07.2026
Netto: CHF 5.60
auf Anfrage
Sofort lieferbar
474 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Scheibentönung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Nachhaltigkeit: GARANT GreenPlus
  • Scheibenbeschichtung: beschlagfrei
  • UV-Schutz: Standard
  • Scheibenmaterial: Polycarbonat

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie GreenPlus
Nachhaltigkeit GARANT GreenPlus
Scheibenkennzeichnung 2C-1,2 HO 1FT
Scheibenbeschichtung beschlagfrei
UV-Schutz Standard
Scheibenmaterial Polycarbonat
Produktart Schutzbrille

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2104269
Katalognummer 096250
EAN / GTIN 4067263110682
Herstellernummer 096250 CLEAR
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Die nachhaltige GARANT GreenPlus Bügelschutzbrille wird zu 100% aus recyceltem Material gefertigt. Der Rahmen und die Scheibe bestehen aus recyceltem Polycarbonat. Sie bieten einen sicheren Schutz vor Staub, Schmutz und anderen gefährlichen Fremdkörpern.
  • Ressourcenschonend und umweltfreundlich hergestellt.
  • Ergonomisches Design für eine perfekte Passform.
  • Metallfrei.
  • Mit Anti-Fog Beschichtung.
  • Inklusiver umweltfreundlicher Verpackung aus recycelten Materialien.

Norm:

EN 166; EN 170

Lieferumfang:

Schutzbrille wird mit Brillenetui 096937 geliefert.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schützt Augen vor Stoß von Partikeln mit niedriger Energie von bis zu 45 m/s.
  • Zur Verwendung bei Temperaturen von -5°C bis +55°C.
  • Die Brille könnte verwendet werden: Um grundlegenden Augenschutz in Arbeitsumgebungen wie Fabrik, Bau, Bergbau oder anderen Arbeitsumgebungen zu bieten, z. B. bei Partikelaufprallgeschwindigkeiten unter 45 m/s, für Heimwerkeraktivitäten wie Gartenarbeit, Möbelreparaturen usw., um in Innen- und Außenbereichen verwendet zu werden.

Sachwidriger Einsatz
  • Schützt nicht vor IR-/UV-Strahlen gefährlicher Intensität, chemischen, thermischen und elektrischen Gefahren.
  • Nicht über anderen Brillen tragen.
  • Es können keine Teile ersetzt oder gegeneinander ausgetauscht werden.
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.
  • Die Brille darf nicht verwendet werden als: Sicherheitsausrüstung für den Sport, beim Fahren, insbesondere nachts, in bestimmten Arbeitsumgebungen wie Schweißen, Elektrowartung, Stahlschleifen, Kochen oder anderen schweren Arbeiten, um direkt in die Sonne oder in Laserlicht zu sehen, unter Bedingungen wie Regen oder Schnee bei Outdoor-Aktivitäten, zur Sehkorrektur, z. B. bei Kurzsichtigkeit.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "GreenPlus" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb