GARANT Vorteilspack GARANT GreenPlus Power Force

Artikel-Nr.: 2107787 Katalog-Nr.: GG8006
Neuheit
Setpreis 5 Stück (CHF 14.08 / 1 Liter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
254 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml bzw. l) Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)
  • Nachhaltigkeit: GARANT GreenPlus

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie GreenPlus
Ausführung Sprühflasche
Nachhaltigkeit GARANT GreenPlus
Inhalt 0,5 l
Farbe transparent
Form flüssig
Dichte 1,007 g/cm3
Siedepunkt 100 °C
pH-Wert 10,5 - 11
Temperatur Einsatzbereich 2 °C - 40 °C
Lagertemperatur 2 °C - 35 °C
Produktart Universalreiniger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2107787
Katalognummer GG8006
EAN / GTIN 4067263137849
Herstellernummer GG8006 500
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

500 ml Sprühflasche aus 100% recyceltem PET. Vielfach nachfüllbar.
Power Force ist ein wässriger, schaumarmer Reiniger, basierend auf nachwachsenden Rohstoffen. Durch die natürlichen Wirkstoffe werden Verschmutzungen kraftvoll gelöst, ohne die Oberflächen anzugreifen. Ein angenehmer Geruch, die Lösemittel- und VOC- Freiheit machen ihn zum perfekten Begleiter für ein kraftvolles, sicheres Arbeiten. Power Force stellt eine wirkungsvolle Alternative zu Lösemitteln dar. Es ist neben der manuellen Anwendung auch in Teilereinigungsgeräten einsetzbar. In dieser Anwendung kann der Reiniger mehrfach verwendet werden und unterstützt den Kreislaufgedanken. Dies spart nicht nur Ressourcen, sondern vermeidet auch Abfall. Aufgrund der NSF-Zertifizierung ist der Reiniger nicht nur in der Instandhaltung, sondern auch in der Lebensmittelindustrie einsetzbar.
  • Kennzeichnungsfrei.
  • Manuell und maschinell anwendbar.
  • NSF-zertifiziert für den Lebensmittelbereich.

Merkmal:

Inhalt 5 Stück

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb