{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm DIN | 965 (Norm zurückgezogen) | |
| L | 45 mm | |
| d1 | M10 | |
| Antrieb | Kreuzschlitz Form Z | |
| Norm ISO | ~7046-2 | |
| m | 9,4 mm | |
| Antriebsnummer | PZ 4 | |
| Werkstoff | Rostfreier Stahl | |
| Kopfform | Senkkopf | |
| Gewindeart | metrisches Regelgewinde | |
| d2 | 18 mm | |
| k | 5 mm | |
| Sorte | A2 (Rostfrei austenitisch) |
| Artikelnummer | 2096942 | |
| Katalognummer | 339 | |
| EAN / GTIN | 7610106989173 | |
| Herstellernummer | 09652010 45 |