{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Nachhaltigkeit | GARANT GreenPlus | |
| Serie | GreenPlus | |
| Breite | 2.000 mm | |
| Tiefe | 500 mm | |
| Breite in G | 80 | |
| Tiefe in G | 20 | |
| Stärke | 25 mm | |
| Produktart | Abdeckplatte |
| Artikelnummer | 687717 | |
| Katalognummer | 951980 | |
| EAN / GTIN | 4062406180560 | |
| Herstellernummer | 951980 80X20 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |