Linsensenkschrauben mit Schlitz ISO 2010-Messing verchromt M4x30 mm

Artikel-Nr.: 2092318 Katalog-Nr.: 2877
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN ~964 (Norm zurückgezogen)
L 30 mm
d1 M4
Antrieb Schlitz
Norm ISO 2010
Werkstoff Messing
Oberfläche verchromt
t 1,9 mm
Kopfform Linsensenkkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
d2 8,4 mm
k 2,7 mm
n 1,2 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2092318
Katalognummer 2877
EAN / GTIN 7610106945421
Herstellernummer 020107409040030

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb