{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm DIN | ~964 (Norm zurückgezogen) | |
| L | 50 mm | |
| d1 | M4 | |
| Antrieb | Schlitz | |
| Norm ISO | 2010 | |
| Werkstoff | Messing | |
| Oberfläche | verchromt | |
| t | 1,9 mm | |
| Kopfform | Linsensenkkopf | |
| d2 | 8,4 mm | |
| k | 2,7 mm | |
| n | 1,2 mm |
| Artikelnummer | 2092296 | |
| Katalognummer | 2877 | |
| EAN / GTIN | 7610106945209 | |
| Herstellernummer | 020107409040050 |