{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm DIN | ~964 (Norm zurückgezogen) | |
| L | 40 mm | |
| d1 | M6 | |
| Antrieb | Schlitz | |
| Norm ISO | 2010 | |
| Werkstoff | Messing | |
| Oberfläche | verchromt | |
| t | 2,8 mm | |
| Kopfform | Linsensenkkopf | |
| Gewindeart | metrisches Regelgewinde | |
| d2 | 11,3 mm | |
| k | 3,3 mm | |
| n | 1,6 mm |
| Artikelnummer | 2092315 | |
| Katalognummer | 2877 | |
| EAN / GTIN | 7610106945391 | |
| Herstellernummer | 020107409060040 |