blum AVENTOS Hochschwenkklappe top Kraftspeicher-Set 22S2200

Artikel-Nr.: 2032286 Katalog-Nr.: 50743
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 75.44
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
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
Aventos-Ausführung mechanisch; SERVO DRIVE
Klappenart HS hochschwenk
Orig.-Nr. 22S2200
Korpushöhe 350 mm - 450 mm - 450 mm - 540 mm
Typ Mit Spanplattenschrauben
Frontgewicht 2 kg - 11,5 kg - 2,5 kg - 12,5 kg
Klappenwerkstoff Holz; Aluminium Rahmen breit

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2032286
Katalognummer 50743
EAN / GTIN 9009494771237
Herstellernummer 22S2200

Beschreibung

Beschreibung:

zur Verwendung mit oder ohne SERVO-DRIVE

ohne Abdeckkappen
ohne Teleskophebel

Lieferumfang:

  • 2 Kraftspeicher symmetrisch
  • 8 Spanplattenschrauben 4x35mm oder vormontierten Systemschrauben