{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Aventos-Ausführung | mechanisch; SERVO DRIVE | |
| Klappenart | HS hochschwenk | |
| Orig.-Nr. | 22S2810 | |
| Korpushöhe | 650 mm - 800 mm | |
| Typ | Mit vormontierten Systemschrauben | |
| Frontgewicht | 3,5 kg - 18,5 kg | |
| Klappenwerkstoff | Holz; Aluminium Rahmen breit |
| Artikelnummer | 2032281 | |
| Katalognummer | 50743 | |
| EAN / GTIN | 9009494771282 | |
| Herstellernummer | 22S2810 |