blum AVENTOS Hochschwenkklappe top Kraftspeicher-Set 22S2250

Artikel-Nr.: 2032282 Katalog-Nr.: 50743
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 79.85
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aventos-Ausführung mechanisch; SERVO DRIVE
Klappenart HS hochschwenk
Orig.-Nr. 22S2510
Korpushöhe 480 mm - 660 mm
Typ Mit vormontierten Systemschrauben
Frontgewicht 2,75 kg - 15,25 kg
Klappenwerkstoff Holz; Aluminium Rahmen breit

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2032282
Katalognummer 50743
EAN / GTIN 9009494771275
Herstellernummer 22S2510

Beschreibung

Beschreibung:

zur Verwendung mit oder ohne SERVO-DRIVE

ohne Abdeckkappen
ohne Teleskophebel

Lieferumfang:

  • 2 Kraftspeicher symmetrisch
  • 8 Spanplattenschrauben 4x35mm oder vormontierten Systemschrauben

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb