GARANT GreenPlus Handschuh-Paar, Handschuhgröße: 12

Artikel-Nr.: 2016345 Katalog-Nr.: 094337
Rabatt
CHF 3.46
Preis pro 1 Paar
Preis gültig bis zum 31.07.2026
Netto: CHF 2.15
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 12 Paar
  • Bestellschritt: 12 Paar
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)
  • Nachhaltigkeit: GARANT GreenPlus
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handschuheigenschaft: Touchscreen geeignet
  • Stricktechnologie: 18G

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie GreenPlus
Nachhaltigkeit GARANT GreenPlus
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Handschuheigenschaft Touchscreen geeignet
EN 388 2121X
Trägermaterial Nylon
Beschichtung PU
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Präzision
Farbe grün / schwarz
Handschuhgröße 12
Stricktechnologie 18G
Verwendung mehrweg
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2016345
Katalognummer 094337
EAN / GTIN 4067263723820
Herstellernummer 094337 12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Die neuen GARANT GreenPlus Handschuhe überzeugen durch deren Nachhaltigkeit bei dennoch hohem Tragekomfort und starker Beständigkeit.
Der nachhaltige Mehrzweck-Handschuh ist zu 86 % (über 78 % an Recyclingmaterial im Endprodukt) aus Recyclingnylongarn hergestellt (gilt für Gr. 9). Dabei ergibt sich eine Reduzierung des CO2-Fußabdrucks von 83 g (im Vergleich zu handelsüblichen Mehrzweckhandschuhen aus Nylon) pro Paar (gilt für Gr. 9). 18-Gauge-Stricktechnologie für ein hervorragendes Tastgefühl. Innenhand mit leichter PU-Beschichtung. Mit Touchscreen-Fähigkeit. Präzision, Flexibilität und Tastgefühl in trockenen Arbeitsumgebungen.

Hinweis:

Umweltfreundliche, 100 % plastikfreie Verpackung. Diese Handschuhe können nur in einer kompletten Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon abgenommen werden.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schützen Hände vor mechanischen Risiken, Abschürfungen, Blasen und anderen oberflächlichen Verletzungen.
  • Optimale Schutzwirkung nur bei kompletter Abdeckung des zu schützenden Bereichs. Bei Schutzhandschuhen mit Verschluss, diesen auf festen Sitz prüfen. Schutzhandschuhe dürfen nicht rutschen. Passende Handschuhgröße wählen.

Sachwidriger Einsatz
  • Schützen nicht vor chemischen, mikrobiologischen, thermischen, elektrischen und Schnittgefahren.
  • Nicht in Nähe von rotierenden Maschinenteilen verwenden.
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "GreenPlus" Alle ansehen