• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Kiertoilmasuodatinjärjestelmä turvakaapeille 1

Tuote nro.: 981108 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 210 mm
Leveys 310 mm
Syvyys 510 mm
Pistoketyyppi, tulo F
Nimellisjännite 85 V - 264 V
Virrankulutus 0,13 A
Melutaso 35 dB
Paino 14 kg
Tuotetyyppi Kiertoilmasuodatinjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 981108 1
EAN / GTIN 4045197886316

Kuvaus

Malli:

HOLEX-suodatinsarja toimii kiertoilmaperiaatteella ja huolehtii HOLEX-turvakaappien tyyppi 90 (nro 981105 koko 1200) DIN EN 14470-1 mukaisesta teknisestä ilmanvaihdosta varastoitatessa syttyviä nesteitä.
Hiljaisen toimintansa ansiosta vaarallisten aineiden HOLEX-suodatinjärjestelmä sopii ihanteellisesti käyttöön suoraan työkohteissa. Vaarallisten aineiden HOLEX-suodatinjärjestelmä reagoi karkeisiin hiukkasmateriaaleihin (kuten pölyyn) ja voimakkaisiin ilman epäpuhtauksiin, kuten hiilivetyhöyryihin ja -kaasuihin. Tietyissä pitoisuuksissa annetaan varoitus LED-merkkivalojen avulla.
Kaapin poistoilma puhdistetaan integroidun aktiivihiilisuodattimen avulla, joten se voidaan johtaa takaisin huoneilmaan. Suodattimen erityisominaisuus on sen tandem-asennustapa. Jos pääsuodatin on kyllästetty, integroitu toinen suodatin tarjoaa lisäsuojausta vielä n. 14 päivän ajan.
Ei huoneilman kuormitusta lähes 100-prosenttisen liuottimien suodatuksen ansiosta – turvaa henkilöstön terveydelle!

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Turvallisen työstön varmistamiseksi vaarallisten aineiden HOLEX-suodatinjärjestelmän toimivuus tulee tarkistuttaa asiantuntevalla teknikolla Filteraufsatz ohjeiden ja vaatimusten mukaisesti. Tarkistuksen yhteydessä tandem-aktiivihiilisuodatin tulee tarkistaa likaantumisen varalta. Jos anturi näyttää aktiivihiilisuodattimen olevan kyllästynyt, se on annettava asiantuntijan vaihdettavaksi.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin