Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Akumulatorska LED delovna svetilka MINIMAG

Št. art.: 081516 MINIMAG
  • Vrsta IP-zaščite: IP 20

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 20
Cona ATEX brez
Svetlobni tok 120 lm
Svetlobni tok, stopnja 2 50 lm
Čas obratovanja 4 h
Napajanje Akumulatorsko napajanje
Sijalke LED modul
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 1,2 Ah
Napetost akumulatorja 3,7 V
Celotna dolžina 202 mm
Celotna širina 40 mm
Masa 143 g
Vrsta izdelka Delovne svetilke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081516 MINIMAG
Številka proizvajalca 03.5403

Opis

Izvedba:

Akumulatorska LED delovna svetilka z visokozmogljivimi svetlečimi diodami z visoko svetilnostjo in zložljivimi, vrtljivimi obesnimi kavlji ter močnim držalnim magnetom.
Kompaktna svetilka generacije MAG v žepni velikosti. Akumulatorska delovna svetilka in žepna svetilka v enem. Z usmerjenim in glavnim snopom.

Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z ⌀ < 12 mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

Obseg dobave:

USB-kabel, 3,7 V/1,2 Ah Li-ionski akumulator.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico