Boorstang HM, rechts, Afkoppellengte / plaatafmeting: 75/07mm

Artikelnummer: 268822 75/07
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Afkoppellengte / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 8×D
  • Snijmateriaal: HM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 6 mm
Plaatafmeting 7 mm
Inzetsoort rechts
Binnendraaidiepte tot 8×D
Snijmateriaal HM
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja
ISO-code houder E06J STLDR/L07
Instelhoek κ 95 graden
geschikte wisselplaat TDAT 07010.
Minimale voorboor-⌀ Dmin 7,06 mm
Middenverplaatsing L3 3,71 mm
Spanhoogte L2 5,54 mm
Totale lengte L 110 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 12
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 268822 75/07
EAN/GTIN 4045197562647
Nummer fabrikant 268822 75/07