{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CC.T 060202 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | CCX | |
Snijmateriaal | CERMET | |
Coating | gecoat | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | PP | |
Tolerantie | M | |
Snijdiepte ap | 0,1 mm - 0,8 mm | |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 120 m/min - 310 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260092 CCX | |
EAN/GTIN | 4960664911202 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
CC.T 060204, Soort: CCX
op aanvraag
Op voorraad
228 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 8,82
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 7,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
630 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 6,66
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 5,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | 2 |
Snijmateriaal | CERMET | Cermet |
Spaanbreker | PP | SS |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | 0,05 mm/omw. - 0,25 mm/omw. |
Hoofdtoepassing | P | P |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 120 m/min - 310 m/min | 90 m/min - 210 m/min |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |