{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 16 mm | |
Opname | SK 50 kort | |
Norm | DIN 6357 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Koelkanaalboring | niet afsluitbaar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 6 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 35 mm | |
Buiten-⌀ D | 38 mm | |
Freesdoornlengte L4 | 17 mm | |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 16 | |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 16 | |
Producttype | Meskopopname |
Artikelnummer | 301090 16 | |
EAN/GTIN | 4045197830319 | |
Nummer fabrikant | 301090 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Meskopopname Vorm ADB met koelkanaalboring, SK 50 kort, Doorn-⌀ d1: 16mm
op aanvraag
Op voorraad
92 stuks direct leverbaar
€ 123,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 178,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | SK 50 kort | HSK-A 100 A = 100 |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 |
Buiten-⌀ D | 38 mm | 38 mm |
Freesdoornlengte L4 | 17 mm | 17 mm |
Koelkanaalboring | niet afsluitbaar | niet afsluitbaar |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 16 | 16 |