{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Spanbereik | 0,3 mm - 8 mm | |
Opname | BT 40 | |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 30 µm | |
Afkoppellengte A-maat | 78 mm | |
Buiten-⌀ D | 36 mm | |
Reserve-spansleutel nr. 627425 | SW 4 | |
Producttype | Korte-boorhouder |
Artikelnummer | 303197 0,3-8 | |
EAN/GTIN | 2050001701244 | |
Nummer fabrikant | 20.296.40.08 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Korte-boorhouder Vorm A, BT 40, Spanbereik: 0,3-8mm
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 456,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
€ 356,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
€ 256,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | BT 40 | HSK-A 63 | SK 40 |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | ISO 7388-1 |
Vorm | A | A | AD |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 30 µm | ≤ 20 µm | ≤ 20 µm |
Spanbereik | 0,3 mm - 8 mm | 0,3 mm - 8 mm | 0,3 mm - 8 mm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Producttype | Korte-boorhouder | Korte-boorhouder | Korte-boorhouder |