{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Morseconus binnen | 1 | |
Opname | SK 40 kort | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | AD | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 12000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 8 µm | |
Afkoppellengte A-maat | 50 mm | |
Buiten-⌀ D | 25 mm | |
Producttype | Opname-adapter |
Artikelnummer | 301155 1 | |
EAN/GTIN | 4045197285874 | |
Nummer fabrikant | 301155 1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Reduceerhuls voor MK-schacht met uitdrijfspie, vorm AD, SK 40 kort, MK binnen: 1
op aanvraag
Op voorraad
75 stuks direct leverbaar
€ 71,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 43,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 61,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
114 stuks direct leverbaar
€ 40,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | SK 40 kort | BT 40 | BT 50 | SK 40 kort |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 |
Afkoppellengte A-maat | 50 mm | 50 mm | 45 mm | 50 mm |
Vorm | AD | AD | AD | AD |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 12000 min-1 | G 6,3 bij 15000 min-1 | G 6,3 bij 15000 min-1 | G 6,3 bij 12000 min-1 |
Producttype | Opname-adapter | Opname-adapter | Opname-adapter | Opname-adapter |