{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 16,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 D | |
Schacht | Morseconus | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 3,2 mm | |
Totale lengte L | 85 mm | |
Morseconus MK | 1 | |
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 | M8 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,14 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Voorboor-⌀ | 3,2 mm | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150390 16,5 | |
EAN/GTIN | 4045197086716 | |
Nummer fabrikant | 150390 16,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Precisie-verzinkboor 90°, ongecoat, Buiten-⌀ Dc: 16,5mm
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
€ 52,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
€ 36,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 3 |
Buiten-⌀ | 16,5 mm | 16,5 mm |
Totale lengte L | 85 mm | 85 mm |
Schacht | Morseconus | Morseconus |
Snijmateriaal | HSS | HSS |
Voorboor-⌀ | 3,2 mm | 3,2 mm |
Morseconus MK | 1 | 1 |