Heuptas voor Ledlenser-hoofdlamp type H

Artikelnummer: 332
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 332
EAN/GTIN 4029113033206
Nummer fabrikant 332
L-nummer L01700 100087
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Omschrijving

Omschrijving:

Heuptas (type H) van slijtvast en robuust polyamideweefsel met ritssluiting voor het opbergen van een Ledlenser-hoofdlamp. Maten: ca. 130 x 105 x 80 mm. Gewicht zonder lamp: 80,5 g. Geschikt voor HF4R, HF6R, HF8R, H3.2, H4, H4R, H4S, H5 Core, H5R Core, H5R Work, H6, H6R, H7.2, H7R.2, NEO1R, NEO3, NEO4, NEO5R, NEO6R, NEO9R, iH3, iH6, iH6R, iH7R CRI.