{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Hellingshoek | 60 graden | |
| Uitsteeklengte | 1.560 mm | |
| Oppervlaktebelasting max. | 1,5 kg | |
| Tredebelasting max. | 150 kg | |
| Aantal treden zonder platform | 6 | |
| Breedte treden | 600 mm | |
| Diepte treden | 225 mm | |
| Bekleding treden | aluminium | |
| Hoogte | 2,55 m | |
| Verticale hoogte | 1,45 m | |
| Hoogte platform | 1,45 m | |
| Breedte platform | 460 mm | |
| Materiaal Platform | aluminium | |
| Producttype | platformtrap | |
| Opstapje uitvoering | trede | |
| In hoogte verstelbaar | nee | |
| Platform beschikbaar | ja | |
| Oppervlak opstapoppervlak | ribbels | |
| Vast | ja | |
| Norm | DIN EN ISO 14122-1 tot 4 | |
| Draagvermogen | 300 kg |
| Artikelnummer | 600366 | |
| EAN/GTIN | 4031405003668 | |
| Nummer fabrikant | 600366 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |