Waterpomptang Industrial met drukknop 180 mm

Artikelnummer: 36040
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Artikelomschrijving producent Wasserpumpenzange Industrial mit Druckknopf
Verpakking los
Kwaliteits- en testzegel geen
Richtlijn/markering geen
ESD-beschermingszone (EPA) nee
Kleur rood; zwart
Vorm bekken/bek recht
Uitvoering bekken/bek getand
Maateenheid spanwijdte metrisch
Spanwijdte max. 30 mm
Type scharnier doorgestoken scharnier
Aantal standen voor fijninstelling ja
Aantal standen fijninstelling 9
Inhoud losse onderdelen
Producttype waterpomptang
Eigenschappen Beveiliging tegen afklemmen; Snelverstelling; zelfklemmend
Materiaal chroom-vanadiumstaal
Oppervlak matt
Productieproces gehard
Norm DIN ISO 8976
Lengte totaal 180 mm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 36040
EAN/GTIN 4010995360405
Nummer fabrikant 36040
L-nummer L60070 4360
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voldoet aan uw eisen: Blijvend stevig door het doorgestoken scharnier met dubbele geleiding.
  • Verbetert uw efficiency: Snel en eenvoudig instellen van de tang door de drukknop.
  • Toepassing: Voor het vastgrijpen en houden van buizen, hoekprofielen en zeskantmoeren bij installaties.
  • Materiaal: Hoogwaardig chroom-vanadium-molybdeenstaal, warmtebehandeld.
  • Drehen, Ziehen, Greifen und Halten von z. B. Rohren oder Kontern von Schrauben und Muttern
  • 9-stufige Rasterung - Flexible Einstellung der Greifweite per Knopfdruck
  • Sicherer Halt am Werkstück dank Selbstklemmung
  • Höchste Stabilität dank durchgestecktem Gelenk
  • Werken waarbij handen en spieren ontzien worden
  • Bij installatiewerkzaamheden moeten buizen, moeren alsmede ronde en hoekige materialen in de meest uiteenlopende afmetingen bewerkt worden. Voor het optimale houvast zorgt een waterpomptang. Met een 9-traps palverstelling biedt deze maximale variabiliteit bij werkzaamheden in het installatiegebied, waarbij de snelle en eenvoudige instelling en vergrendeling door middel van drukknop plaatsvindt. Daarbij is beknellingsgevaar dankzij de geïntegreerde klembescherming uitgesloten. De tang is van een doorgestoken scharnier voorzien, waarmee maximale stabiliteit door de dubbele geleiding gegarandeerd wordt. Tegelijkertijd zorgt de slanke uitvoering in het kop- en scharniergebied voor een eenvoudige toegang tot het werkstuk, ook waar beperkte ruimte is. De tanggrepen zijn van antislip kunststof en geven de gebruiker een stevig houvast, zelfs in olieachtige of natte werksituaties. Verder maken de ergonomisch gevormde handgrepen comfortabel en aangenaam werken mogelijk. Verder wordt het afglijden op het werkstuk door de zelfklemming op buizen en moeren voorkomen en daardoor uiterst comfortabel werken mogelijk gemaakt. Tijdens het gebruik garanderen de hoogwaardige, speciaal geharde tanden veilig grijpen, ook na jarenlang gebruik. De robuuste waterpomptangen zijn ongevoelig voor vuil.
  • Om zo lang mogelijk plezier aan het product te hebben, wordt de regelmatige verzorging met een druppel olie aanbevolen.
  • DIN ISO 8976.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • sleutelmaat (mm): 30 mm
  • Buisdiameter (Duim): 1″
  • Totale lengte (mm): 180 mm
  • Totale lengte (Duim): 7″
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee