SCHR 10-22BF-JHP Grooving and Turning Tools with High-Pressure Coolant Channels for Swiss-Type and Automatic Machines

Artikelnummer: 2802154
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 2802154
EAN/GTIN 7291075355796
Nummer fabrikant 2802154
L-nummer L23920 621

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 0,5 mm, totale lengte (OAL) 125 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 8 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 0,5 mm
  • Koplengte (links) 20,7 mm
  • Totale lengte (OAL) 125 mm
  • Schachthoogte (H) 10 mm
  • Schachtbreedte (B) 10 mm

Geschikte producten