• Sehr geehrte Kunden, am 04.06.2026 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Außendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team.

Driewand-Tafelwagen

Artikelnummer: 3402
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Artikelnummer 3402
EAN/GTIN 4017976034027
Nummer fabrikant 3402
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • gedemonteerd

Omschrijving:

  • Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat RAL 5007.
  • 2 Platformen van houten plaat, toplaag beukendecor.
  • Driezijdig gesloten met 2 kopwanden en 1 langswand, montage door middel van de kunststof klemmen.
  • 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager.
  • Zwenkwielen met rem.
  • Draagvermogen bovenste etage 200 kg.

Kenmerk:

    • Totaal draagvermogen (kg): 600
    • Laadvlak lengte (mm): 1000
    • Laadvlak breedte (mm): 700
    • Etagehoogten (mm): 270, 900
    • Totale lengte (mm): 1197
    • Totale breedte (mm): 709
    • Totale hoogte (mm): 900
    • Draagvermogen etage (kg): 200
    • Wielen: TPE
    • Wielmaat (mm): 200 x 40
    • Uitvoering: hout