• Sehr geehrte Kunden, am 30. Mai 2024 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Aussendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team

SIMPLEX-hamer, ‘zacht’, dop van zacht metaal 40 mm

Artikelnummer: 754000 40
op aanvraag
Op voorraad
369 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer SIMPLEX
Hamerkop-⌀ 40 mm
Serie SIMPLEX-hamer, ‘zacht’
Gewicht 120 g
Kleur zilver
Aantal 1
Hardheid extra hard
Materiaal Zacht metaal
Producttype Slagdop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 754000 40
EAN/GTIN 4030618301233
Nummer fabrikant 3209.040

Omschrijving

Toepassing:

Inzetstuk van zacht metaal: speciale lichtmetaal-legering met koperbijmenging. Ondanks een behoorlijke slagkracht toch werkstuksparend.

Tip:

Doppen van zacht metaal mogen niet in een aluminium behuizing worden gemonteerd.