Draaiwisselplaat voorfrezen DNMG 150608/30

Artikelnummer: GG2582 150608/30
Prijs instellen 30 Stuk (6,83 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Soort HBT130
Spaanbreker MR
Aantal 30
Snijdiepte ap 0,55 mm - 3,75 mm
Voeding f 0,3 mm/omw. - 0,5 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 70 mm/min - 120 mm/min
Inhoud 250786 HBT130
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG2582 150608/30
EAN/GTIN 4067263094432

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen