Meetcel SAUTER CP 10-2Y1

Artikelnummer: CP 10-2Y1
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Kracht-trajectsensor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer CP 10-2Y1
EAN/GTIN 4045761246232
Nummer fabrikant CP 10-2Y1

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor prijsberekenende weegschalen, tafelweegschalen, plateauweegschalen enz
  • Conform met CE en RoHS
  • Opmerking uitvoering conform OIML R60 C4 op aanvraag
  • CP Y1: Nauwkeurigheidsklasse conform OIML R60 C2
  • Meetcel SAUTER CP 10-2Y1, OIML-klasse, C2, weegbereik 10 kg
  • Aansluiting met vier aders
  • Aluminium, geanodiseerd
  • Nominale karakteristieke waarde: 2 mC/V
  • Stof- en spatwaterbescherming IP65 (conform EN 60529)
  • Maximale plateau-afmetingen 250x350 mm