• Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

ESD-onderdelenbakken 26/1

Artikelnummer: 972310 26/1
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Hoogte 26 mm
Breedte 75 mm
Diepte 75 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte ≥ 50 mm
Kleur zwart
Producttype Onderdelenbakken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 972310 26/1

Omschrijving

Uitvoering:

Bak van elektrisch geleidende kunststof.

Toepassing:

Voor het opbergen van klein materiaal.
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
    Hoogte mm / type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen