Schroevendraaierset DRALL + i.TCS Nr. TCS 4622/4650 + 10760 +10766 3/3 36-dlg.

Artikelnummer: 96831196
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
Uitvoering mit Werkzeugsortiment
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96831196
EAN/GTIN 4018754186143
Nummer fabrikant 96831196
L-nummer L60010 3610

Omschrijving

Omschrijving:

  • 530 x 350 x 40 mm
Inhoud 36-deel:
  • 4 platte schroevendraaier Nr. 4622:Gr. 1 (1,0 x 5,5 x 100 mm); Gr. 2 (1,2 x 6,5 x 125 mm); Gr. 4 (1,6 x 10,0 x 175 mm); Gr. 5 (2,0 x 12,0 x 200 mm)
  • 1 #4630 kruiskopschroevendraaier :PH1
  • 1 #4632 kruiskopschroevendraaier :PH3
  • 10 TORX-SCHROEVENDRAAIER NR. 4650:T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30
  • 1 platte schroevendraaier Nr. 4724:Gr. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm)
  • 1 #4734 kruiskopschroevendraaier :PH2
  • 9 haakse schroevendraaier nr. 10760CV/9:1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • 9 TORX NR. 10766/9 HAAKSE SCHROEVENDRAAIER: T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 36
  • Verdeling lade: 3/3
  • Gewicht: 1895 g