• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Assortimentsdoos

Artikelnummer: 963421
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 60 mm
Breedte 430 mm
Diepte 330 mm
Producttype Onderdelenbakken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 963421
EAN/GTIN 4003866406289
Nummer fabrikant 40628
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Omschrijving

Uitvoering:

Assortimentsdoos, polypropyleen met 21 insteekbare schotjes.

T.b.v.:

Euroboxen nr. 963420 maat 42, 60, 70, 81.

Downloads en documenten

Meld u aan