• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Sleufscheidingsschotten- /scheidingsplaten-assortiment (voor 1 lade 27×27 E) voor lades met fronthoogte, 150/175 mm, Aantal onderdelen: 3+6

Artikelnummer: 960186 3+6
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal onderdelen Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Gereedschapskast

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor bedrijfsinrichting Gereedschapskast
Geschikt voor lades met fronthoogte 150 mm; 175 mm
Geschikt voor lades nuttige breedte 459 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte 459 mm
Producttype Lade tussenschot

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 960186 3+6
EAN/GTIN 4045197887771
Nummer fabrikant 960186 3+6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De sleufscheidingsschotten zijn afgestemd op de ladehoogtes.Aan de zijkanten voorzien van sleuven met een tussenruimte van 17 mm, voor het aanbrengen van scheidingsplaten.
Voor labeldoeleinden kunnen etikethouders (nr. 960665) of barcodehouders (nr. 960660) worden aangebracht.

Toepassing:

voor het opbergen van gereedschap, apparatuur, klein materiaal etc.

T.b.v.:

Lades maat 27×27 E. Een assortiment vult een lade met nuttig oppervlak 459×459 mm volledig.

Inhoud:

Sleufscheidingsschot nr. 960490: 3 st.
Scheidingsplaat nr. 960550960590: 2 st. maat 98; 4 st. maat 115